Beli kawat las aluminium di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Taffware Kawat Las Aluminium Electrode Suhu Rendah Welding WireDeskripsi:Pekerjaan DIY biasanya mengharuskan Anda untuk menyatukan dua buah kepingan atau batangan metal. Untuk menyatukannya, Anda membutuhkan mesin las atau solder dan kawat khusus untuk menempelkan dua metal tersebut. Kawat solder dari Taffware ini dapat digunakan untuk berbagai macam aktivitas pengelasan, instalasi, ataupun perbaikanatribut:
- Material: Aluminium Alloy
- Kangaroo Welding Aluminum Wire (Kawat Las Elektrode)atribut:
- Type: AX 4047 - AISI 12
- PROPAN Water Based Paint (Cat Dinding)Deskripsi:Cat ini terbuat dari bahan acrylic emulsion yang dikombinasikan dengan pigmen warna emas pilihan, sehigga warna emas nya berkilau dan tahan lama seperti emas aslinya. Selain itu, cat ini tidak mudah pudar, melekat kuat pada substrat, tahan cuaca, dan tahan sinar UV matahari.Yang menarik, cat ini ramah lingkungan karena menggunakan air sebagai pelarutnya (water based), serta tidak berbau. Cat ini dapat diaplikasi di interior maupun eksterior. Biasanya, cat ini banyak diaplikasi pada kubah masjid, lis plafon, ukiran di vihara, kaligrafi, bingkai pigura, hiasan, atau aksesori interior. Untuk aplikasinya, Anda bisa menggunakan kuas atau roll
- monotaro Welding Wire Solid (Kawat Las)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kawat lasatribut:
- Width (mm): 55
- Hole Diameter (phi mm): 52
- JIS Standard: JIS Z 3312 YGW12 equivalent
- Main Ingredient: C,S,Mn,P,Si,Cr,Ni,Mo,V,Cu
- AWS Standards: A5.18 ER70S-6
- Current Range (A): Full posture / 30-100
- Reel Outside Diameter (mm): 200
- Package Weight (g): 5000
- Specification: Carbon dioxide shielded arc welding mild steel
- Wire Diameter (mm): 0.6
- Non Brand Low Temperature Welding Rod (Kawat Las Patri)Deskripsi:Batang Las Suhu Rendah untuk Berbagai Material dengan Penggunaan Korek ApiTemukan solusi las inovatif dengan Batang Las Suhu Rendah kami yang dapat digunakan dengan mudah hanya menggunakan korek api. Diciptakan untuk perbaikan cepat dan efisien, batang las ini terlarut hanya dalam 3 detik dan siap untuk proses pengelasan tanpa memerlukan pistol las. Ideal tidak hanya untuk perbaikan skala kecil dan situasi darurat, tapi juga kompatibel dengan berbagai jenis material. Baik itu untuk memperbaiki perhiasan, alat rumah tangga, komponen otomotif, atau bahkan kerajinan logam, batang las ini menawarkan kinerja yang andal. Dengan kemampuannya yang fleksibel atas beragam bahan dasar, batang las ini menjadi alat wajib yang praktis dan efektif dalam kotak perkakas Anda.atribut:
- Compatible for: Copper, Aluminium, Iron, Stainless Steel
- Ramco MIG Welding Wire SUS (Kawat Las)Deskripsi:Untuk pengelasan material stainless steel, digunakan dengan gas pelindung.Bisa diaplikasikan pada suhu rendah.atribut:
- Size (mmxkg): 0.8
- PROPAN Solvent Based Paint (Cat)Deskripsi:Decor Acrylic Enamel 560DECOR Acrylic Enamel DAE – 560 WB adalah cat acrylic gloss enamel water based yang terbuat dari bahan acrylic emulsion dan pigmen warna pilihan dengan system untuk pengecatan dinding interior dan eksterior area publik yang sering dilalui orang, area sekitar lift, koridor, area tangga darurat, area parkir dan area produksi pabrik & gudang, dengan ketinggian ± 1,2 meter dari lantai. DECOR Acrylic Enamel DAE – 560 WB memiliki daya lekat yang baik ke berbagai macam substrat seperti tembok pasangan batu bata/plesteran semen, beton, panel GRC, kayu, gypsum, dan lain-lain. Produk ini memiliki kualitas lapisan film yang tidak mudah kotor, mudah dibersihkan dan dapat dicuci, memiliki ketahanan yang baik terhadap cuaca, alkali, sinar UV, air, bahan kimia rumah tangga dan gesekan. Produk ini mudah diaplikasikan, cepat kering dan tersedia dalam berbagai warna pilihan.
- Fox PVAc White Glue (Lem PVAc Putih)atribut:
- Packaging: Bottle
- Fox KalengDeskripsi:- Polychloroprene Contact Adhesive (Yellow Glue)- For Leather, Carpet, Plastic, Packing Machine, Etc.- In Tube 70 Gr
- DAIDEN Welding Wire (Kawat Las)Deskripsi:Daiden Welding Wire Flux Core E71T-11 ukuran 1kg. Daiden adalah merk mesin las dari Jepang yang telah berdiri sejak tahun 1973. Welding Wire E71T-11 yang sudah di lapisi dengan Flux Core ini dapat membuat si pemakai bisa mengelas dengan mesin Mig tanpa harus menggunakan gas Co2.
- WESTWARD MIG Welding Wire (Kawat Las)Deskripsi:These hardfacing alloys resist abrasion and impact. They are suitable for overlaying surfaces that are exposed to both heavy pounding that can chip or crack the surfaces and gritty materials that can grind the surfaces. These alloys are commonly used for hardfacing equipment such as bulldozer blades, pump housings, and dredge cutter teeth.atribut:
- UNSPSC: 23171510
- NIKKO STEEL Welding Electrode Stainless Steel NSN-308 (Kawat Las Elektroda)Deskripsi:Untuk pengelasan baja tahan karat 18% Cr-8% Ni. Jenis salutan: Lime Titania Posisi las: semua posisi, kecuali vertikal turun. Ampere rendah, spatter sedikit, busur api stabil, terak mudah lepas, logam las bersih, dan tahan korosi. Digunakan pada industri kimia, obat, pengolahan makanan, pupuk. YP: 40.7kgf/mm², TS: 60.8kgf/mm², Є:45%. Arus: AC, DC+.atribut:
- Certifications: AWS A5.4 E308-16, JIS Z 3221 D308-16
- Current: AC, DC+
- Yield Point (kgf/mm²): 40.7
- Tensile Strength (kgf/mm²): 60.8
- Elongation (%): 45
- NIPPON PAINT Wall Paint Vinilex 25kg (Cat Dinding / Tembok)Deskripsi:VINILEX adalah cat emulsi berkualitas tinggi dengan basis kopolimer vinyl akrilik. Produk ini mempunyai daya tutup dan daya tahan yang sangat baik, serta lapisan film yang rata dan halus. Cat ini dapat digunakan untuk dinding interior dan eksterior serta langit-langit berbahan dasar asbes, batako, beton, papan, mortar, dan lain sebagainya.DATA APLIKASIAplikasi: Kuas, rol, atau spray.Pelarut: Air.Pengenceran: 5-10% (kuas, rol); 20% (airless spray).Ketebalan yang Dianjurkan: 30 µ.Daya Sebar Teoritis : 10 – 12 m²/kg/lapis (kuas).Waktu Pengeringan* :Kering Sentuh: 15 menit.Kering Keras: 1 jam.*(Tergantung pada suhu dan kelembaban).Interval Pengecatan Selanjutnya : 2 jam.
- NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-260 (Kawat Las Elektroda)Deskripsi:Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania, YP: 43.5kgf/mm², TS: 52.1kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 8.8kgf-m Posisi las: Semua posisi. Penetrasi sedang, alur las bagus, asap sedikit, terak mudah lepas. Cocok untuk konstruksi kapal, bangunan, otomatif. Arus: AC, DC+, DC-atribut:
- Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
- Current: AC, DC+, DC-
- Yield Point (kgf/mm²): 43.5
- Tensile Strength (kgf/mm²): 52.1
- Elongation (%): 28
- Fox Polychloroprene Contact Adhesive Gallon (Lem Kuning)Deskripsi:Dengan Polychloroprene Contact Adhesive yang Lem serbaguna yang biasa di pakai pada material kulit, karet/busaa, VINYL, Kayu, HPL ataupun karpet.
- STAHLWERK Tungsten Electrodeatribut:
- Length (mm): 175.0
- NIKKO STEEL Welding Electrode Stainless Steel NSN-316 (Kawat Las Elektroda)Deskripsi:Untuk pengelasan baja tahan karat 18% Cr-12% Ni - 2.5% Mo (AISI 316). Jenis salutan: Titania. YP: 46.9kgf/mm², TS: 60.1kgf/mm², Є: 35%. Deposit metalnya tahan terhadap asam non-oksidasi, seperti asam sulfur dan asam fosfor Cocok untuk pemakaian di industri kimia. Arus: AC, DC+atribut:
- Certifications: AWS A5.4 E316-16, JIS Z 3221 D316-16
- Current: AC, DC+
- Yield Point (kgf/mm²): 46.9
- Tensile Strength (kgf/mm²): 60.1
- Elongation (%): 35
- Fox PVAc White Glue Refill (Lem PVAc Putih)atribut:
- Packaging: Pouch
Daftar Harga kawat las aluminium Terbaru October 2026
| Taffware Kawat Las Aluminium Electrode Suhu Rendah Welding Wire | Rp13.900 |
| Kangaroo Welding Aluminum Wire (Kawat Las Elektrode) | Rp289.900 |
| PROPAN Water Based Paint (Cat Dinding) | Rp33.900 |
| monotaro Welding Wire Solid (Kawat Las) | Rp259.900 |
| Non Brand Low Temperature Welding Rod (Kawat Las Patri) | Rp119.900 |
| Ramco MIG Welding Wire SUS (Kawat Las) | Rp509.900 |
| PROPAN Solvent Based Paint (Cat) | Rp109.900 |
| Fox PVAc White Glue (Lem PVAc Putih) | Rp14.900 |
| Fox Kaleng | Rp16.900 |
| DAIDEN Welding Wire (Kawat Las) | Rp169.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Alumunium/Taffware%20Kawat%20Las%20Aluminium%20Electrode%20Suhu%20Rendah%20Welding%20Wire/i0P107921648-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Alumunium/Kangaroo%20Welding%20Aluminum%20Wire%20(Kawat%20Las%20Elektrode)/6zP106342251-1.jpg)
/PROPAN%20Water%20Based%20Paint%20(Cat%20Dinding)/5wP109087212-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Kawat%20Las/Welding%20Wire%20untuk%20Mild%20Steel%20%26%20High%20Tensile%20Steel/monotaro%20Welding%20Wire%20Solid%20(Kawat%20Las)/mmP101564814-3.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Tembaga/Non%20Brand%20Low%20Temperature%20Welding%20Rod%20(Kawat%20Las%20Patri)/60P110447216-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Kawat%20Las/Welding%20Wire%20untuk%20Stainless%20Steel/Ramco%20MIG%20Welding%20Wire%20SUS%20(Kawat%20Las)/4jP106540163-1.jpg)
/PROPAN%20Solvent%20Based%20Paint%20(Cat)/5hP109087197-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Lem%20Kayu/Fox%20PVAc%20White%20Glue%20(Lem%20PVAc%20Putih)/P101557762-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Kawat%20Las/Welding%20Wire%20untuk%20Mild%20Steel%20%26%20High%20Tensile%20Steel/DAIDEN%20Welding%20Wire%20(Kawat%20Las)/raP106378982-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Kawat%20Las/Welding%20Wire%20untuk%20Mild%20Steel%20%26%20High%20Tensile%20Steel/WESTWARD%20MIG%20Welding%20Wire%20(Kawat%20Las)/53P107743183-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Stainless%20Steel/NIKKO%20STEEL%20Welding%20Electrode%20Stainless%20Steel%20NSN-308%20(Kawat%20Las%20Elektroda)/1pP103216061-1.jpg)
/NIPPON%20PAINT%20Wall%20Paint%20Vinilex%2025kg%20(Cat%20Dinding%20%2F%20Tembok)/kiP103158738-12.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Mild%20Steel%20%26%20High%20Tensile%20Steel/NIKKO%20STEEL%20Welding%20Electrode%20Mild%20Steel%20RD-260%20(Kawat%20Las%20Elektroda)/17P103216043-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Lem%20Elastis/Fox%20Polychloroprene%20Contact%20Adhesive%20Gallon%20(Lem%20Kuning)/P102892174-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Pembakar/Lain%20-%20lain/STAHLWERK%20Tungsten%20Electrode/8tP103247317-4.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Lem%20Elastis/Fox%20Polychloroprene%20Contact%20Adhesive%20Can%20(Lem%20Kuning)/P102892165-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Stainless%20Steel/NIKKO%20STEEL%20Welding%20Electrode%20Stainless%20Steel%20NSN-316%20(Kawat%20Las%20Elektroda)/2hP103216089-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Lem%20Kayu/Fox%20PVAc%20White%20Glue%20Refill%20(Lem%20PVAc%20Putih)/8qP102892314-7.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)